BLANCETT B133-300 Flowmeter Turbin 600 Gpm 3 In | AE9YXD 6NZU3

BLANCETT B133-300 Flowmeter Turbin 600 Gpm 3 In

På lager
Vare: AE9YXD Modell: B133-300Kryssreferanse: 6NZU3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet1% av lesingen
Chamber MaterialCD4MCU rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse3 Skive
Montering3 "Wafer
StrømningsmaterialeVann og vann med lav viskositet
Strømningsområde60 til 600 gpm
For rørstørrelse3"
GPM Maks.600
Høyde5"
Housing Material316L Stainless Steel
Lengde4.25 "
Maks. PressBasert på flensetype
Maks. Temp.350 F
Maks. Viskositet400 SSU
ProduksjonFrekvens
Trykkfall - 100% flyt (PSI)10
Pulser per gallon57
AksematerialeWolframkarbid
temp350 grader F
typenTurbin
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeFor rørstørrelseHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 til 3 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi12 790 NOK
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 til 7.5 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi13 267 NOK
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 til 15 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi12 065 NOK
BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 til 3 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 666 NOK
BLANCETT B110-500 Flowmeter Turbine 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 til 7.5 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 065 NOK
BLANCETT B110-750 Flowmeter Turbinegpm 15gpm 1 inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 til 15 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 396 NOK
BLANCETT B110-875 Flowmeter Turbine 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 til 30 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLANCETT B133-300 Flowmeter Turbin 600 Gpm 3 In
35 822 NOK / enhet