Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbin 3gpm 1 Inch Mnpt

På lager
Vare: AE9YWR Modell: B110-375Kryssreferanse: 6NZT2
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
12 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet1% av lesingen
Chamber Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
Montering1/2 "MNPT
StrømningsmaterialeVann og vann med lav viskositet
Strømningsområde.6 til 3 gpm
For rørstørrelse1"
GPM Maks.3
Høyde3"
Housing Material316 rustfritt stål
Lengde4"
Maks. Press5000 psi
Maks. Temp.350 F
Maks. Viskositet400 SSU
ProduksjonFrekvens
Trykkfall - 100% flyt (PSI)20
Pulser per gallon18000
AksematerialeWolframkarbid
temp350 grader F
typenTurbin
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeFor rørstørrelseHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 til 3 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi12 790 NOK
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 til 7.5 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi13 267 NOK
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 til 15 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi12 065 NOK
BLANCETT B110-500 Flowmeter Turbine 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 til 7.5 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 065 NOK
BLANCETT B110-750 Flowmeter Turbinegpm 15gpm 1 inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 til 15 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 396 NOK
BLANCETT B110-875 Flowmeter Turbine 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 til 30 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi12 272 NOK
BLANCETT B111-110 Flowmeter Turbine 50gpm 1 inch Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5 til 50 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi9 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbin 3gpm 1 Inch Mnpt
12 666 NOK / enhet