Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS NTA815 Nåltrykklagerboring 0.500in 18300 Rpm | AG6FMY 35TY12

BL BEARINGS NTA815 nåltrykklagerboring 0.500 tommer 18300 rpm

På lager
Vare: AG6FMY Modell: NTA815Kryssreferanse: 35TY12
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager
Bore Dia.12.7mm
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet6910 N
Høyde1.98mm
SmøringOlje
MaterialeStål
Maks. RPM18,300
Utenfor Dia.23.8mm
Statisk lastekapasitet18,460 N
Temp. Område-5 - + 250 F.
typenNeedle scooter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)2.38
Skipets bredde (cm)2.38
HS kode8482400000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetPris
BL-LAGER NTA916 Nåltrykklagerboring 0.562in 17400 Rpm | AG6FMZ 35TY13 NTA91614.3mm7430 N17,40025.4mm20,780 N65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS NTA815 nåltrykklagerboring 0.500 tommer 18300 rpm
69NOK / enhet