Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS NTA916 Needle Thrust Bearing Bore 0.562in 17400 Rpm | AG6FMZ 35TY13

BL BEARINGS NTA916 nåltrykklagerboring 0.562 tommer 17400 rpm

På lager
Vare: AG6FMZ Modell: NTA916Kryssreferanse: 35TY13
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager
Bore Dia.14.3mm
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet7430 N
Høyde1.98mm
SmøringOlje
MaterialeStål
Maks. RPM17,400
Utenfor Dia.25.4mm
Statisk lastekapasitet20,780 N
Temp. Område-5 - + 250 F.
typenNeedle scooter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8482400000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetPris
BL BEARINGS NTA815 Needle Thrust Bearing Bore 0.500in 18300 Rpm | AG6FMY 35TY12 NTA81512.7mm6910 N18,30023.8mm18,460 N69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS NTA916 nåltrykklagerboring 0.562 tommer 17400 rpm
65NOK / enhet