BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYC 46E551

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoid girmotor 168.6 rpm Tefc 115v

På lager
Vare: AD6MYC Modell: 026-720A0010Kryssreferanse: 46E551

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHypoid girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevd24 48MAXNUMX
KabinettTEFC
Finishmalt
Forsterker med full belastning1.85
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling10:1
GearsStål
boligStøpt aluminium
Hz60
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Firkant x 3/16"
Lengde Mindre aksel13 1 / 16 "
SmøringPowerSTAR EP
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment35 tommer
Motorramme34F
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt168.6
Ingen belastning RPM172.5
Total lengde14.14 "
Overhunget belastning270 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsDobbel leppeutgang
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)24.45
HS kode8501403020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKondensator påkrevdForsterker med full belastningOverhunget belastningRPM-rekkeviddeGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MYD 46E552 026-720A001514.14 "24 48MAXNUMX1.85305 lb.101 til 15015:11/855 tommer12 845 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0020 Hypoid girmotor 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MYE 46E553 026-720A002014.14 "24 48MAXNUMX1.85330 lb.76 til 10020:11/873 tommer12 838 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hypoid girmotor 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYF 46E554 026-720A003014.14 "24 48MAXNUMX1.85370 lb.51 til 7530:11/8105 tommer12 845 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hypoid girmotor 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MYG 46E555 026-720A004014.14 "24 48MAXNUMX1.85400 lb.31 til 5040:11/8145 tommer12 845 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 Hypoid girmotor 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MYH 46E556 026-720A005014.14 "24 48MAXNUMX1.85430 lb.31 til 5050:11/8180 tommer12 845 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0060 Hypoid girmotor 28 Rpm Tefc 115v | AD6MYJ 46E557 026-720A006014.14 "24 48MAXNUMX1.85455 lb.16 til 3060:11/8220 tommer12 845 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0080 Hypoid girmotor 21 Rpm Tefc 115v | AD6MYK 46E558 026-720A008014.14 "24 48MAXNUMX1.85490 lb.16 til 3080:11/8295 tommer12 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoid girmotor 168.6 rpm Tefc 115v
12 845 NOK / enhet