Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BILLY GOAT 840207-S Tannvasker, tannvasker | CN9MVW 40ZT91

BILLY GOAT 840207-S Tannvasker, tannvasker

På lager
Vare: CN9MVW Modell: 840207-SKryssreferanse: 40ZT91

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BILLY GOAT 350133-S Lager, lager | CN9MUP 40ZT67 350133-Speiling475NOK
BILLY GOAT 831207-S Bøssingramme, Bøssingramme | CN9MUW 40ZT73 831207-SFrame499NOK
BILLY GOAT 840063-S Clutch, Clutch | CN9MVC 40ZT77 840063-SClutch1 046 NOK
BILLY GOAT 890148-S Eksosenhet, Eksosenhet | CN9MVD 40ZT93 890148-SEksosmontering787NOK
BILLY GOAT 350138-S Håndtak, Håndtak, 5NLJ1/6TFH3, AE401H/PR550H | CN9MVE 40ZT84 350138-SHandle181NOK
BILLY GOAT 891134 Husforing, Housing Liner, 5NLG6/5NLG7, KV650H/KV650SPH | CN9MVF 40ZT98 891134Liner2 049 NOK
BILLY GOAT 891070-S Knott, Knott, 5NLength6/5NLength7, KV650H/KV650SPH | CN9MVJ 40ZT97 891070-Sknott177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BILLY GOAT 840207-S Tannvasker, tannvasker
15NOK / enhet