Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEST 45HW7DEL15H626 Mortise Lockset Lagerrom Elektrisk | AH9MEE 40KC10

BEST 45HW7DEL15H626 Mortise Låssett Bod Elektrisk

På lager
Vare: AH9MEE Modell: 45HW7DEL15H626Kryssreferanse: 40KC10
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
21 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndtakstypespaken
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonLagerrom
Antall nøkler0
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Type streikASA-streik
Stil40H Rose
Spenning24 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9938
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.66
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Mortise

Produktvarianter

ProduktModellFinishStilSpenningPris
BEST 45HW7DEL14H626 Låsesett Lagerrom Mislykket Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626Satin Chrome40H Rose24 VAC/VDC20 645 NOK
BEST 45HW7DEL14H626RQE Mortise Lockset Lagerrom Fail Safe Rose | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQESatin Chrome40H Rose24 VAC/VDC22 180 NOK
BEST 45HW7DEL15J626 Mortise Lock Storerm FailSafe Escutcheon | AH9MEF 40KC11 45HW7DEL15J626Satin Chrome40H Nøkkelring24 VAC/VDC21 649 NOK
BEST 45HW7DEL16H626 Låsesett Lagerrom Elektrisk | AH9MEG 40KC12 45HW7DEL16H626Satin Chrome40H Rose24 VAC/VDC21 491 NOK
BEST 45HW7DEL16H626RQE Mortise Lockset Lagerrom Elektrisk | AH9MEH 40KC13 45HW7DEL16H626RQESatin Chrome40H Rose24 VAC/VDC22 180 NOK
BEST 45HW7DEL16J626 Mortise Lock Storerm Fail Safe Escutcheon | AH9MEJ 40KC14 45HW7DEL16J626Satin Chrome40H Nøkkelring24 VAC/VDC20 830 NOK
BEST 45HW7DEL16S626 Låsesett Lagerrom Elektrisk | AH9MEK 40KC15 45HW7DEL16S626Satin Chrome40H Rose24 VAC/VDC21 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEST 45HW7DEL15H626 Mortise Låssett Bod Elektrisk
21 409 NOK / enhet