Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY XM5-B Stålfjærklemme 1-13/64in.h | AG4UYJ 34RP57

BESSEY XM5-B Stålfjærklemme 1-13/64in.h

På lager
Vare: AG4UYJ Modell: XM5-BKryssreferanse: 34RP57
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålfjærklemme
Dybde6-5 / 16 "
Høyde1 13 / 64 "
Antall overflater2
Bredde4 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)43
Skipets lengde (cm)27
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
BESSEY XM3-B Stålfjærklemme 31/32in.h | AG4UYH 34RP56 XM3-B4-11 / 64 "31 / 32 "2 31 / 64 "35NOK
BESSEY XM7-B Stålfjærklemme 1-5/16in.h | AG4UYK 34RP58 XM7-B8-17 / 64 "1 5 / 16 "5.59391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY XM5-B Stålfjærklemme 1-13/64in.h
52NOK / enhet