Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY TW28VAD Bordklemme 2-21/32 tommer Høyde 1/18 tommer Dia. | AG4UXW 34RP51

BESSEY TW28VAD Bordklemme 2-21/32 tommer Høyde 1/18 tommer Dia.

På lager
Vare: AG4UXW Modell: TW28VADKryssreferanse: 34RP51
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordklemme
Dybde2-43 / 64 "
Diameter1.125 "
Høyde2 21 / 32 "
Antall overflater1
Trådstørrelse1.125 "
Bredde15 / 16 "
Arbeid overflatemønsterPresisjon 5/8 "hull i 2" rutenett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)6.8
Skipets lengde (cm)3.8
Skipets bredde (cm)2.4
HS kode8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris
BESSEY TW28-30-14-2K Bordklemme 5000 Lb.1-11/16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 11 / 16 "866NOK
BESSEY TW28-30-14K Bordklemme 5000 Lb.1-37/64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "866NOK
BESSEY TW28-30-14H Bordklemme 5000 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "1 309 NOK
BESSEY TWM28-30-12 Bordklemme 6500 Lb 1-47/64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 lb.2 23 / 64 "1 332 NOK
BESSEY TW28GRS30-12 Bordklemme 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 47 / 64 "1 724 NOK
BESSEY TWVAD bordklemme 2-5/32in.d 1-1/8 tommers diameter | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY TW28VAD Bordklemme 2-21/32 tommer Høyde 1/18 tommer Dia.
538NOK / enhet