Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY SCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 14 tommer - pakke med 2 | AD9KEG 4TDJ9

BESSEY SCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 14 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD9KEG Modell: SCRBKryssreferanse: 4TDJ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 756 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeveblokk
Høyde2.375 "
Lengde2.625 "
typenTilbehør
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8514400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Peiling Max OD (in.) (14)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
BESSEY BCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 32 tommer - pakke med 2 | AD9KEH 4TDK1 BCRB5"3.625 "3.62 "27 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 14 tommer - pakke med 2
5 756 NOK /pakke