BESSEY BCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 32 tommer - pakke med 2 | AD9KEH 4TDK1

BESSEY BCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 32 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD9KEH Modell: BCRBKryssreferanse: 4TDK1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 555 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeveblokk
Høyde5"
Lengde3.625 "
typenTilbehør
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.1605
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8514400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Peiling Max OD (in.) (32)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
BESSEY SCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 14 tommer - pakke med 2 | AD9KEG 4TDJ9 SCRB2.375 "2.625 "2.62 "25 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY BCRB løfteblokklager Maks ytre diameter 32 tommer - pakke med 2
7 555 NOK /pakke