BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 39 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FNY 6JGE7

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 39 tommer Bredde 14 tommer Høyde

På lager
Vare: AE9FNY Modell: CHC10-1036EX-100-3X-GKryssref: 6JGE7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet luftgardin
Lufthastighet3500 fpm
Luftvolum1812 cfm
dBA @ 10 føtter67
Dybde13 "
Oppvarming kW10
Høyde14 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker31.3
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter3
Fase3
KreverHard kabling
Spenning208
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.21
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 51 tommer bredde | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "24 989 NOK
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 75 tommer bredde | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "37 804 NOK
RFQ
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 39 tommers bredde | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "25 089 NOK
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 51 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "25 408 NOK
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 75 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-G3624 cfm20.846075 "40 937 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 39 tommer Bredde 14 tommer Høyde
25 089 NOK / enhet