BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 75 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FPD 6JGF2

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 75 tommer Bredde 14 tommer Høyde

Vare: AE9FPD Modell: CHC10-2072EZ-160-3X-GKryssreferanse: 6JGF2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 937 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet luftgardin
Lufthastighet3500 fpm
Luftvolum3624 cfm
dBA @ 10 føtter69
Dybde13 "
Oppvarming kW15
Høyde14 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker20.8
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer2
Antall hastigheter3
Fase3
KreverHard kabling
Spenning460
Bredde75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.88
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 39 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-G1812 cfm31.320839 "25 089 NOK
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 51 tommer bredde | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "24 989 NOK
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 75 tommer bredde | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "37 804 NOK
RFQ
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 14 tommer H 39 tommers bredde | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "25 089 NOK
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Oppvarmet luftgardin 51 tommer bredde 14 tommer høyde | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "25 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Oppvarmet luftgardin 75 tommer Bredde 14 tommer Høyde
40 937 NOK / enhet