BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Inkubator termoelektrisk | AF8HML 26VC31

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Inkubator Termoelektrisk

På lager
Vare: AF8HML Modell: T5000-B-384Kryssreferanse: 26VC31

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+/- 0.2 grader C
Kapasitet1x384 Brønnplate
SamsvarCE
KonveksjonstypeTermo
MaterialeABS
Generell dybde14.25 "
Total høyde9 15 / 16 "
Samlet bredde10.25 "
Område30 til 112 Deg.C
Temp. Område0 grader til 100 grader C
typennedkjølt
Spenning75-275
Watts600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode9027509000

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Inkubator Termoelektrisk | AF8HMJ 26VC29 T5000-9696x0.2 ml eller 39 x 0.5 ml rør68 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Inkubator Termoelektrisk
80 766 NOK / enhet