Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotator, rotator, 1 Lb lastekapasitet, 1 til 80 o/min, omgivelsestemperatur 2 grader til 70 grader C, 3A | CN9JRB 422V38

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E rotator, rotator, 1 Lb lastekapasitet, 1 til 80 o/min, omgivelsestemperatur 2 grader til 70 grader C, 3A

På lager
Vare: CN9JRB Modell: R4045-EKryssreferanse: 422V38
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
11 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-E Rotator, Rotator, 1 Lb lastekapasitet, 1 til 80 rpm, 0 plattformer, 3A, 50/60 | CN9JRA 422V36 R4040-ERotator7 452 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E Cooling Incubated Shaker, inkuberende, 17.8 tommers plattform Lg - laboratorieutstyr | CN9JUC 797WP6 H2012-EShaker142 510 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H2010-E inkubert shaker, inkuberende, 17.8 tommers størrelse plattformlengde - laboratorieutstyr, 5 x 2 L | CN9JUD 797WP4 H2010-EShaker100 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E rotator, rotator, 1 Lb lastekapasitet, 1 til 80 o/min, omgivelsestemperatur 2 grader til 70 grader C, 3A
11 491 NOK / enhet