BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homogenisator, Hard Wired Kabel, 230V | CE7MJP

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homogenisator, fast kablet kabel, 230V

På lager
Vare: CE7MJP Modell: D1000-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhomogenisator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)58.06
Skipets lengde (cm)83.87
Skipets bredde (cm)64.52
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer 5 mm og 7 mm generatorsonde, ideell for mikrorør

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisator, 1HP, rustfritt stål | AH2GAX 26VC20 D1000homogenisator15 788 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, Benchtop, 2 ml til 50 ml, 180 til 1, 800 rpm, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Ehomogenisator177 933 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E Homogenizer, Benchtop, 2 mL til 5 mL, 2430 til 4, 260 rpm, 100 til 240V, Metall | CN9JRG 422V19 D2400-Ehomogenisator134 838 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenizer, Benchtop, 2 mL til 5 mL, 2500 til 4, 350 rpm, 230V, Metall | CN9JRH 422V16 D1036-Ehomogenisator30 374 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratory Paddle Blender, Benchtop, 3 mL til 40 mL, 3 til 12 slag/sekund | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EBlender76 239 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratory Paddle Blender, Benchtop, 3 mL til 40 mL, 3 til 12 slag/sekund | CN9JRK 61VD51 IPD4400Blender76 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homogenisator, fast kablet kabel, 230V
15 260 NOK / enhet