Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisator, 1HP, rustfritt stål

På lager
Vare: AH2GAX Modell: D1000Kryssreferanse: 26VC20
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
15 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhomogenisator
SamsvarCE
Dybde2-5 / 16 "
Diameter2 5 / 16 "
Høyde9"
HP1
MaterialeRustfritt stål
Maks. Viskositet50000 XNUMX mPas
StøynivåMindre enn 70dB
Aksel lengde50mm
Speed8500 til 30,000 o / min
Spenning115 - 230
Volumområde0.1 ml til 250 ml
Wattstyrke130
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7216
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homogenisator, Hard Wired Kabel, 230V | CE7MJP D1000-Ehomogenisator15 260 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, Benchtop, 2 ml til 50 ml, 180 til 1, 800 rpm, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Ehomogenisator177 933 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E Homogenizer, Benchtop, 2 mL til 5 mL, 2430 til 4, 260 rpm, 100 til 240V, Metall | CN9JRG 422V19 D2400-Ehomogenisator134 838 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenizer, Benchtop, 2 mL til 5 mL, 2500 til 4, 350 rpm, 230V, Metall | CN9JRH 422V16 D1036-Ehomogenisator30 374 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratory Paddle Blender, Benchtop, 3 mL til 40 mL, 3 til 12 slag/sekund | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EBlender76 239 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratory Paddle Blender, Benchtop, 3 mL til 40 mL, 3 til 12 slag/sekund | CN9JRK 61VD51 IPD4400Blender76 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenisator, 1HP, rustfritt stål
15 788 NOK / enhet