Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL ELEKTRISK FORSYNING 5385-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 3 inntak | AB9HHX 2DCW1

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5385-0 Værbestandig boks 1/2 tommers Hub 3 inntak

På lager
Vare: AB9HHX Modell: 5385-0Kryssreferanse: 2DCW1
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeEnkel gjeng
Kapasitet22.5 Cu.In.
FARGEGrå
Dybde2.63 "
Hub1/2 tommer
Navstørrelse1 / 2 "
Lengde4.5 "
MaterialeStøpt aluminium
Antall gjenger1
Antall inntak3
typenVærbestandig
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7616995090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Extra Deep

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoks TypeKapasitetDybdeNavstørrelseLengdeAntall gjengerAntall inntakPris
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5323-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 5 inntak | AB9HHP 2DCV3 5323-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"1 / 2 "4.5 "15135NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5330-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 4 inntak | AB9HHQ 2DCV4 5330-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "14121NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5331-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHR 2DCV5 5331-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "15129NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5332-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHT 2DCV6 5332-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "15166NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5340-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 7 inntak | AB9HHU 2DCV7 5340-04.56 "Dobbel gjeng30.2 Cu.In.2"1 / 2 "4.56 "27236NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5342-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHV 2DCV8 5342-04.56 "Dobbel gjeng32.0 Cu.In.2"3 / 4 "4.56 "25272NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5346-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 7 inntak | AB9HHW 2DCV9 5346-04.56 "Dobbel gjeng31.0 Cu.In.2"3 / 4 "4.56 "27319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5385-0 Værbestandig boks 1/2 tommers Hub 3 inntak
192NOK / enhet