Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL ELEKTRISK FORSYNING 5346-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 7 inntak | AB9HHW 2DCV9

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5346-0 Værbestandig boks 3/4 tommers Hub 7 inntak

På lager
Vare: AB9HHW Modell: 5346-0Kryssreferanse: 2DCV9
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeDobbel gjeng
Kapasitet31.0 Cu.In.
FARGEGrå
Dybde2"
Hub3/4 tommer
Navstørrelse3 / 4 "
Lengde4.56 "
MaterialeStøpt aluminium
Antall gjenger2
Antall inntak7
typenVærbestandig
Bredde4.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8538908080
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Standard

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoks TypeKapasitetDybdeNavstørrelseLengdeAntall gjengerAntall inntakPris
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5323-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 5 inntak | AB9HHP 2DCV3 5323-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"1 / 2 "4.5 "15135NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5330-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 4 inntak | AB9HHQ 2DCV4 5330-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "14121NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5331-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHR 2DCV5 5331-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "15129NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5332-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHT 2DCV6 5332-02.75 "Enkel gjeng18.3 Cu.In.2"3 / 4 "4.5 "15166NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5340-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 7 inntak | AB9HHU 2DCV7 5340-04.56 "Dobbel gjeng30.2 Cu.In.2"1 / 2 "4.56 "27236NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5342-0 Værbestandig boks 3/4 tommers hub 5 inntak | AB9HHV 2DCV8 5342-04.56 "Dobbel gjeng32.0 Cu.In.2"3 / 4 "4.56 "25272NOK
BELL ELEKTRISK FORSYNING 5385-0 Værbestandig boks 1/2 tommers hub 3 inntak | AB9HHX 2DCW1 5385-02.75 "Enkel gjeng22.5 Cu.In.2.63 "1 / 2 "4.5 "13192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5346-0 Værbestandig boks 3/4 tommers Hub 7 inntak
319NOK / enhet