Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus rørestang Ptfe 1 | AF2TJM 6XPD1 / 371440100

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus rørestang Ptfe 1

På lager
Vare: AF2TJM Modell: F37144-0100Kryssref.: 6XPD1 / 371440100
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
FormI tillegg til
Størrelse1 x 9/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Spinplus rørestang Ptfe 3/4 | AF2TJK 6XPC9 / 371440034 F37144-00343/4 x 3/8 "257NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus rørestang Ptfe 3/8 | AF2TJL 6XPD0 / 371440038 F37144-00383/8 x 3/16 "200NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0112 Spinplus rørestang Ptfe 1-1/2 | AF2TJN 6XPD2 / 371440112 F37144-01121-1/2 x 5/8"304NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus rørestang Ptfe 1-1/4 | AF2TJP 6XPD3 / 371440114 F37144-01141-1/4 x 9/16"284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus rørestang Ptfe 1
264NOK / enhet