Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Rørklemmer 1/2 tomme - pakke med 12 | AF3RCC 8CEU5 / 18228-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 slangeklemmer 1/2 tomme – pakke med 12

På lager
Vare: AF3RCC Modell: F18228-0000Kryssref.: 8CEU5 / 18228-0000
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastrørklemme
Diameter12.7mm (0.5 ")
Lengde38.1mm (1.5 ")
Materialeacetal
Maks. Kjeveåpning0 mm til 3.175 mm (0 "til 0.125")

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 slangeklemmer 1/2 tomme – pakke med 12
188NOK /pakke