BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon

På lager
Vare: AH9ZBA Modell: F11846-0025Kryssref.: 46C799 / 11846-0025

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarboy
AutoklaverJa
KroppsfargeHvit
Body Materialpolypropylen
KroppstypeGjennomsiktige
Kapasitet2.6 gal.
Lukkematerialepolypropylen
HåndteringsstilIntegrert skulder
Høyde15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)28.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer tapp: Ja
    • Labware Høyde - Metrisk: 38.7 cm

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetHøydeSakMunnSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Flaske smal 16 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Naturlig16 oz.-FlaskeSmal28mm121 481 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Flaske smal 32 unse polypropylen - pakke med 6 | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Naturlig32 oz.-FlaskeSmal38mm61 235 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Flaske bred 4 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Naturlig4 oz.-FlaskeWide38mm12831NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Flaske bred 16 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Naturlig16 oz.-FlaskeWide53mm121 515 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Flaske bred 32 unse polypropylen - pakke med 6 | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Naturlig32 oz.-FlaskeWide53mm61 455 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallon inkluderer tapp | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Hvit5 gal.21 "Carboy--13 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon
2 714 NOK / enhet