Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Flaske smal 16 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PVW 35V618 / 106310007

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 smal flaske 16 unse polypropylen - pakke med 12

På lager
Vare: AC6PVW Modell: F10631-0007Kryssreferanse: 35V618 / 106310007
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
1 481 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body Materialpolypropylen
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: FDA-kompatibelt materiale, autoklaverbart

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetHøydeSakMunnSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Flaske smal 32 unse polypropylen - pakke med 6 | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Naturlig32 oz.-FlaskeSmal38mm61 235 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Flaske bred 4 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Naturlig4 oz.-FlaskeWide38mm12831NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Flaske bred 16 unse polypropylen - pakke med 12 | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Naturlig16 oz.-FlaskeWide53mm121 515 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Flaske bred 32 unse polypropylen - pakke med 6 | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Naturlig32 oz.-FlaskeWide53mm61 455 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 gallon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025Hvit2.6 gal.15.25 "Carboy--12 714 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 gallon inkluderer tapp | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Hvit5 gal.21 "Carboy--13 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 smal flaske 16 unse polypropylen - pakke med 12
1 481 NOK /pakke