Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0012 Spinbar Pyrex Stirrng Bar Rund 1/2x3/8 | AF2HEX 6TVL5 / 371010012

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0012 Spinbar Pyrex Stirrng Bar Rund 1/2x3/8

På lager
Vare: AF2HEX Modell: F37101-0012Kryssref: 6TVL5 / 371010012

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPyrex
FARGEHvit
MaterialePyrex
FormSylindriske
Størrelse1/2 x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0112 Spinbar Pyrex rørestav Rund 1-1/2x3/8 | AF2HEY 6TVL6 / 371010112 F37101-01121-1/2 x 3/8"473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0012 Spinbar Pyrex Stirrng Bar Rund 1/2x3/8
368NOK / enhet