Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Klemme Enkel Buret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Klemme Enkel Buret 8 x 12 x 30

På lager
Vare: AF4MNZ Modell: F18204-0000Kryssref.: 9CL16 / 18204-0000

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuretteklemme
Diameter1/2 (stang) "
Lengde30 (stang) "
Materialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3923500000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Dobbel Buret Clamp Polypropylene 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000 F18206-000030 (stang) "polypropylen387NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Klemme Burette rustfritt stål | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Rustfritt stål med gummirørkede kjever1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Klemme Enkel Buret 8 x 12 x 30
227NOK / enhet