BECKETT B2502 Oljebrenner 6 Diameter x 6-5 / 8 Tommer Lengde Luftrør | AD8ZRU 4NU97

BECKETT B2502 Oljebrenner 6 diameter x 6-5/8 tommers lengde luftrør

På lager
Vare: AD8ZRU Modell: B2502Kryssref.: 4NU97

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyeffektiv oljebrenner
GPH0.4 til 3.0 Bestemt av dysen brukt
Motor TypeNEMA 48 M-flens, manuell tilbakestilling av overbelastningsbeskyttelse
PumpSingle Stage
RPM3450
VentiltypeIntegrert magnetventil
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8416100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftrør Dia. (6 ")
    • Lengde på luftrør (6-5 / 8 ")
    • Brennertype (komplett flammeoppbevaring)
    • Tenning (elektronisk)
    • Forkjøringstid (15 sek.)

Produktvarianter

ProduktModellPris
BECKETT B2503 Oljebrenner 8-1 / 2 Diameter x 9 Tommer Lengde Luftrør | AD8ZRV 4NU98 B250314 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BECKETT B2502 Oljebrenner 6 diameter x 6-5/8 tommers lengde luftrør
14 762 NOK / enhet