Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Lupe 20x Coddington | AC9KFC 3H429

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Lupe 20x Coddington

På lager
Vare: AC9KFC Modell: 81-61-41Kryssreferanse: 3H429
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoddington forstørrelsesglass
SakNikkelbelagt
diopter80D
Brennvidde0.5 "/ 1.3cm
Objektiv Dia.12.5mm
Power20X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode9013802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakdiopterSakTotal lengdePris
BAUSCH + LOMB 81-23-67 Lupe 5x -20x | AC9EUR 3G983 81-23-67Plast20D til 80DSammenleggbar lommeforstørrelse-469NOK
BAUSCH + LOMB 81-34-34 Lupe 10 x Lighted Coddington | AC9EUU 3G993 81-34-34-40DForstørrer-531NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-31 Lupe 10x Coddington | AC9KFB 3H427 81-61-31Nikkelbelagt40DCoddington forstørrelsesglass-466NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-71 Lupe 10x Hastings Triplett | AC9KFD 3H431 81-61-71Nikkelbelagt40DHastings Triplet Forstørrelsesglass0.63 "753NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-81 Lupe 20x Hastings Triplett | AC9KFE 3H433 81-61-81Nikkelbelagt80DHastings Triplet Forstørrelsesglass0.33 "878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Lupe 20x Coddington
562NOK / enhet