Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CFY8 Plogbolt Kuppelformet 7/8-9 X 3 Tommer Vanlig, 5PK | AA9CFJ

APPROVED VENDOR 1CFY8 plogbolt kuppelformet 7/8-9 X 3 tommers vanlig, 5PK

På lager
Vare: AA9CFJ Modell: 1CFY8
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
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.409 "
Hodehøyde0.663 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet bredde0.906 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CGB5 Plog Bolt Kuppelformet 1 1/8-7 x 4 1/2 Tommer Vanlig | AA9CGN 1CGB5Plain1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY8 plogbolt kuppelformet 7/8-9 X 3 tommers vanlig, 5PK
352NOK /pakke