Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Lupe 5x -20x | AC9EUR 3G983

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Lupe 5x -20x

På lager
Vare: AC9EUR Modell: 81-23-67Kryssref.: 3G983
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar lommeforstørrelse
SakPlast
diopter20D til 80D
Brennvidde2.0 til 0.5 "
Objektiv Dia.20.3mm
Power5X til 20X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9013802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakdiopterSakTotal lengdePris
BAUSCH + LOMB 81-34-34 Lupe 10 x Lighted Coddington | AC9EUU 3G993 81-34-34-40DForstørrer-531NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-31 Lupe 10x Coddington | AC9KFB 3H427 81-61-31Nikkelbelagt40DCoddington forstørrelsesglass-466NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-41 Lupe 20x Coddington | AC9KFC 3H429 81-61-41Nikkelbelagt80DCoddington forstørrelsesglass-562NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-71 Lupe 10x Hastings Triplett | AC9KFD 3H431 81-61-71Nikkelbelagt40DHastings Triplet Forstørrelsesglass0.63 "753NOK
BAUSCH + LOMB 81-61-81 Lupe 20x Hastings Triplett | AC9KFE 3H433 81-61-81Nikkelbelagt80DHastings Triplet Forstørrelsesglass0.33 "878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Lupe 5x -20x
469NOK / enhet