Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERIDOKTER 81066 Primærtråd 12 Gauge Stranded 60V GPT / PVC Red | AH4FJE 34GC08

BATTERY DOCTOR 81066 Primær ledning 12 gauge strandet 60V GPT/PVC rød

På lager
Vare: AH4FJE Modell: 81066Kryssreferanse: 34GC08
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
478NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrimær ledning
FARGERød
LedermaterialeKobber
IsolasjonsmaterialeGPT, PVC
Maks. Spenning60V
Nominell utenfor dia.0.142 "
Antall ledere19
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 176 grader F
TrådfargeRød
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeFARGELengdeLedningsstørrelseNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTemp. OmrådePris
BATTERIDOKTOR 81001 Primærtråd 10 Gauge Stranded 60V XLPE blå | AH4FHM 34GA39 81001-Blå-10AWG0.18 "19100ft.-59 grader til 257 grader F952NOK
BATTERIDOKTOR 81011 Primærtråd 12 måler strandet 60V XLPE grønn | AH4FHN 34GA48 81011-Grønn-12AWG0.145 "19100ft.-59 grader til 257 grader F548NOK
BATTERIDOKTOR 81012 Primærtråd 12 Gauge Stranded 60V XLPE Red | AH4FHP 34GA52 81012-Rød-12AWG0.145 "19100ft.-59 grader til 257 grader F548NOK
BATTERIDOKTOR 81018 Primærtråd 14 Gauge Stranded 60V XLPE Green | AH4FHQ 34GA62 81018-Grønn-14AWG0.118 "19100ft.-59 grader til 257 grader F371NOK
BATTERIDOKTER 81015 Primærtråd 14 Gauge Stranded 60V XLPE Black | AH4FHR 34GA65 81015-Svart-14AWG0.118 "19100ft.-59 grader til 257 grader F366NOK
BATTERIDOKTOR 81020 Primærtråd 14 Gauge Stranded 60V XLPE Red | AH4FHT 34GA67 81020-Rød-14AWG0.118 "19100ft.-59 grader til 257 grader F371NOK
BATTERIDOKTOR 81021 Primærtråd 14 Måler strandet 60V XLPE Hvit | AH4FHU 34GA68 81021-Hvit-14AWG0.118 "19100ft.-59 grader til 257 grader F371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 81066 Primær ledning 12 gauge strandet 60V GPT/PVC rød
478NOK / enhet