Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB54 Hengelåsbar glidelås 2-1 / 4 tommers bredde | AD9BQN

BATTALION 4PB54 Hengelåsbar skyvelås 2-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AD9BQN Modell: 4PB54
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelåsbar glidelås
Bolthode Dia.5 / 16 "
Boltlengde6.187 "
FARGESølv
Finishsink
maskinvareInkludert
SperretypeSkyv låsen
Lengde6.187 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull4
Kaststørrelse2-7 / 16 "
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB54 Hengelåsbar skyvelås 2-1/4 tommers bredde
160NOK / enhet