BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Tommer Høyde | AD8EEH

BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Tommer Høyde

Vare: AD8EEH Modell: 4JG69

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResolusjonskolbe
Bolthode Dia.1 / 2 "
FinishBright Messing
maskinvareInkludert
Lengde6"
Kaststørrelse1"
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddePris
BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 Tommer Høyde | AD8EEG 4JG69 4JG68Satin Chrome6"3 / 4 "357NOK
BATTALION 4JG70 Bolt Flush 1 Tommers Bredde | AD8EEJ 4JG70Bright Messing6.75 "1"401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Tommer Høyde