Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 Tommer Høyde | AD8EEG 4JG69

BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 Tommer Høyde

På lager
Vare: AD8EEG Modell: 4JG68Kryssref: 4JG69
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResolusjonskolbe
Bolthode Dia.1 / 2 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Lengde6"
Kaststørrelse1"
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddePris
BATTALION 4JG69 Bolt Flush 6 Tommer Høyde | AD8EEH 4JG69Bright Messing6"3 / 4 "-
RFQ
BATTALION 4JG70 Bolt Flush 1 Tommers Bredde | AD8EEJ 4JG70Bright Messing6.75 "1"73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 Tommer Høyde
312NOK / enhet