Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3HUH3 Løftehengsel Naturlig 2 x 1-11/16 Tommer | AC9PDC

BATTALION 3HUH3 Løftehengsel Naturlig 2 x 1-11/16 tommer

På lager
Vare: AC9PDC Modell: 3HUH3
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
FinishNaturlig
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2"
HolesMed
Hull per blad2
Bladtykkelse51 / 64 "
Venstre / høyre håndVenstre
Lastekapasitet88 lb.
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 16 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVenstre / høyre håndFARGEHjørnerLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBevegelsesområdePris
BATTALION 1XMG7 Løftehengsel Naturlig 2-1/2 x 2 Tommer | AB4FKF 1XMG7Ikke santNaturligSquare-304 rustfritt stål1 / 4 "304 rustfritt stål180 Degrees264NOK
BATTALION 1XMG9 Løftehengsel 2-1/2 x 11/16 tommer | AB4FKH 1XMG9Ikke santSvartRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees255NOK
BATTALION 1XMH1 Løftehengsel 2-1/2 x 1-1/4 tommer | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1VenstreSvartRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees424NOK
BATTALION 1XMH2 løftehengsel 2-1/2 x 1-1/4 tommer | AB4FKK 1XMH2Venstre høyreSvartRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees-
RFQ
BATTALION 3HUE4 Løftehengsel Naturlig 2 x 1-11/16 Tommer | AC9PCC 3HUE4VenstreNaturligSquare88 lb.304 rustfritt stål3 / 16 "304 rustfritt stål270 Degrees61NOK
BATTALION 3HUF1 Løftehengsel Naturlig 2 x 1-11/16 Tommer | AC9PCG 3HUF1Ikke santNaturligSquare88 lb.Stål1 / 8 "Stål270 Degrees37NOK
BATTALION 3HUF4 Løftehengsel Naturlig 2-1/2 x 2-1/2 Tommer | AC9PCK 3HUF4Ikke santNaturligSquare88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 Degrees43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HUH3 Løftehengsel Naturlig 2 x 1-11/16 tommer
82NOK / enhet