Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C18034 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AB6WGM 22N418

CLE-LINE C18034 Jobber Bit G High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AB6WGM Modell: C18034Kryssref: 22N418

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.261 "
DimensjonstypeBrev
FinishSvart gull
Fløytelengde2.875 "
Liste nummer1878
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4.125 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.261 "
StørrelseG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 Tommer høyhastighets stål | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Brøkdel tommerSvart gull7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "22NOK
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 tommer høyhastighets stål | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Brøkdel tommerSvart gull1"18782"5 / 64 "24NOK
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 Tommer høyhastighets stål | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Brøkdel tommerSvart gull1.25 "18782.25 "3 / 32 "25NOK
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 Tommer Høyhastighets stål | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Brøkdel tommerSvart gull1.5 "18782.625 "7 / 64 "26NOK
CLE-LINE C18004 Jobber Bit 1/8 Tommer høyhastighets stål | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Brøkdel tommerSvart gull1.625 "18782.75 "1 / 8 "27NOK
CLE-LINE C18005 Jobber Bits 9/64 tommer høyhastighets stål | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Brøkdel tommerSvart gull1.75 "18782.875 "9 / 64 "30NOK
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 Tommer høyhastighets stål | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Brøkdel tommerSvart gull2"18783.125 "5 / 32 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C18034 Jobber Bit G High Speed ​​Steel
60NOK / enhet