Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2XKJ9 flat halssnor og snelle svart | AC3YBC

BATTALION 2XKJ9 flat halssnor og snelle svart

På lager
Vare: AC3YBC Modell: 2XKJ9
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hals ledning og hjul
FARGESvart
Lengde36 "
MaterialeVevd polyester
typenStandardrulle, Breakaway
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtypenPris
BATTALION 2XKK1 flat halssnor og snelle blå | AC3YBD 2XKK2 2XKK1BlåStandardrulle, Breakaway76NOK
BATTALION 2XKK2 Flat Neck Cord Reel W Clip Black | AC3YBE 2XKK2SvartRull med klips-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2XKJ9 flat halssnor og snelle svart
76NOK / enhet