Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knop Låsesett Flat Ball Entrance | AC3RCM 1TPU2

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knob Låssett Flat Ball Entrance

På lager
Vare: AC3RCM Modell: 2VMW7Kryssreferanse: 1TPU2
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishPolert messing
BrannklassifisertNon
FunksjonInngang
Klasse3
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSC1
KnottmaterialeMessing
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" and 1-3/4"
Strike Dim.2-13/4" x 1-1/8"
Type streikRund og firkantet hjørne Full Lip Strike
StilFlat ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType streikBaksideBrannklassifisertStilKlasseKeyway TypePlasseringstypeNødvendig dørtykkelsePris
BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knop Låsesett Inngang | AB3JDY 1TPH5ASA-streik2.75 "3 hr.Sylindrisk ball2AR1Næringseiendom1-3/8 to 1-3/4"624NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knob Låssett Flat Ball Entrance
243NOK / enhet