Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knop Låsesett Inngang | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knop Låsesett Inngang

På lager
Vare: AB3JDY Modell: 1TPH5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse2
TastingTastet annerledes
Keyway TypeAR1
KnottmaterialeMessing
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Nødvendig dørtykkelse1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8 x 1-7/8"
Type streikASA-streik
StilSylindrisk ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.026
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType streikBaksideBrannklassifisertStilKlasseKeyway TypePlasseringstypeNødvendig dørtykkelsePris
BATTALION 2VMW7 Light Duty Knop Låsesett Flat Ball Entrance | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Rund og firkantet hjørne Full Lip Strike2-3/8" and 2-3/4"NonFlat ball3SC1Residential1-3/8" and 1-3/4"243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knop Låsesett Inngang
624NOK / enhet