Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XNK7 Spak Dørholder Hvit sink 4 tommer | AB4FQJ

BATTALION 1XNK7 Spak Dørholder Hvit sink 4 tommer

På lager
Vare: AB4FQJ Modell: 1XNK7
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakdørholder
FARGEHvit
Finishmalt
maskinvareInkludert
Materialesink
MonteringstypeDørmontering
Projeksjon4"
TipsmaterialeGummi
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeMonteringstypeProjeksjonBreddePris
BATTALION 1RCP8 Spak Dørholder Messing Sink 5 tommer | AB3BDR 1RCP8GullMessingsinkDørmontering5"1.437 "351NOK
BATTALION 1XNK8 Spak Dørholder Krom Sink 4 tommer | AB4FQK 1XNK8SølvChromesinkDørmontering4"1.437 "363NOK
BATTALION 4JG77 Spak Dørholder Bright Messing Messing 4In | AD8EEL 4JG77GulBright MessingMessingVeggfeste4"1.62 "407NOK
BATTALION 5U618 Spak Dørholder Satin Krom Messing 4In | AE6MQN 5U618SølvSatin ChromeMessingVeggfeste4"-411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XNK7 Spak Dørholder Hvit sink 4 tommer
226NOK / enhet