Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG77 Spak Dørholder Bright Messing Messing 4In | AD8EEL

BATTALION 4JG77 Spak Dørholder Bright Messing Messing 4In

På lager
Vare: AD8EEL Modell: 4JG77
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakdørholder
FARGEGul
FinishBright Messing
maskinvareInkludert
MaterialeMessing
MonteringstypeVeggfeste
Projeksjon4"
TipsmaterialeGummi
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302419045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeMonteringstypeProjeksjonBreddePris
BATTALION 1RCP8 Spak Dørholder Messing Sink 5 tommer | AB3BDR 1RCP8GullMessingsinkDørmontering5"1.437 "351NOK
BATTALION 1XNK7 Spak Dørholder Hvit sink 4 tommer | AB4FQJ 1XNK7HvitmaltsinkDørmontering4"1.437 "226NOK
BATTALION 1XNK8 Spak Dørholder Krom Sink 4 tommer | AB4FQK 1XNK8SølvChromesinkDørmontering4"1.437 "363NOK
BATTALION 5U618 Spak Dørholder Satin Krom Messing 4In | AE6MQN 5U618SølvSatin ChromeMessingVeggfeste4"-411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG77 Spak Dørholder Bright Messing Messing 4In
407NOK / enhet