Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHW00107 Båndvarmer 240v 1 tomme Diameter 900 grader F | AC3TCN 2VYC4

TEMPCO NHW00107 Båndvarmer 240v 1 tommer diameter 900 grader F

På lager
Vare: AC3TCN Modell: NHW00107Kryssreferanse: 2VYC4
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps1.04
Inne i Dia.1"
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse12 "Lead Wire with 10" SS Braid
Spenning240
Watt Tetthet58 kvm.
Watts250
Bredde2"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHW00101 Båndvarmer 900 grader F 240v 1 tomme diameter | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 kvm.1001"560NOK
TEMPCO NHW00103 Båndvarmer 1 tomme Diameter 240v 900 grader F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 kvm.1501.5 "552NOK
TEMPCO NHW00113 Båndvarmer 1-1/2 tommers diameter stål | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 kvm.1501"527NOK
TEMPCO NHW00137 Båndvarmer stål 1-1/2 tomme diameter | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 kvm.2501.5 "552NOK
TEMPCO NHW00121 Båndvarmer 900 grader F stål | AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 kvm.3002"580NOK
TEMPCO NHW00143 Båndvarmer 240v 2 tommers diameter 900 grader F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 kvm.3001.5 "568NOK
TEMPCO NHW00145 Båndvarmer 2 tommers diameter 240v 900 grader F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 kvm.4002"580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHW00107 Båndvarmer 240v 1 tommer diameter 900 grader F
544NOK / enhet