Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RCU1 Magnetisk dørholder Brun Vegg/gulv | AB3BEJ

BATTALION 1RCU1 Magnetisk dørholder Brun Vegg/gulv

På lager
Vare: AB3BEJ Modell: 1RCU1
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk dørholder
Base Dia.2.156 "
FARGEbrun
Finishbrun
maskinvareIkke Inkludert
Magnetisk styrke15.4 lb.
MaterialeWood
MonteringstypeVegg / gulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4421909780
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Holderens base høyde (1 ")
    • Holderfotbredde (2 ")
    • Holderprojeksjon (11/16 ")
    • Strike base høyde (3 ")
    • Strike Base Width (2-3 / 16 ")
    • Strike Projection (3 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RCU1 Magnetisk dørholder Brun Vegg/gulv
370NOK / enhet