Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS TF200 Bulkhead Tank Fitting, 2 tommer med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJR 1MKJ6

BANJO FITTINGS TF200 skotttankkobling, 2 tommer med Epdm-pakning, polypropylen

På lager
Vare: AB2KJR Modell: TF200Kryssref: 1MKJ6
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkotttankmontering
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Lengde1"
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse2"
Nødvendig hullstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Banjo TF200 polypropylen skotttankmontering har en rørstørrelse på 2 tommer for å tillate fri flyt av væsker i tanker, trommelavløp og fyllinger med et maksimalt trykk på 150 psi.
    • Den har dobbel FNPT-tilkobling i begge ender og en EPDM-pakning for motstand mot oljer og drivstoff.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tomme med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-121NOK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-119NOK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommer størrelse, 1-5/8 tommer OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rustfritt stål3 / 4 "-2 239 NOK
BANJO FITTINGS TF100 skotttankkobling, med EPDM-pakning, 1 tommer, polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-141NOK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tommer, rustfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rustfritt stål1"-2 550 NOK
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tommer med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-172NOK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rustfritt stål1 1 / 4 "-2 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS TF200 skotttankkobling, 2 tommer med Epdm-pakning, polypropylen
254NOK / enhet