Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS M220CPG6 Flanged Coupling 6 Inch, 2 X 2 Inch Full Port | BW8WEE

BANJO FITTINGS M220CPG6 flenskobling 6 tommer, 2 x 2 tommer full port

På lager
Vare: BW8WEE Modell: M220CPG6
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse2 "x 2"
StilKopling
typenFittings

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseVinkelFARGETrykkPlanleggStilTemp. OmrådeGjengetypePris
BANJO FITTINGS CPLG050 Rørkobling, 1/2 tomme Fpt 150 Psi Svart | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd91NOK
BANJO FITTINGS CPLG100 Rørkobling 1 Tommer Fpt 150 Psi Svart | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd98NOK
BANJO FITTINGS CPLG125 Rørkobling 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Svart150 psi80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd137NOK
BANJO FITTINGS CPLG150 Rørkobling 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd210NOK
BANJO FITTINGS CPLG200 Rørkobling 2 Tommers Fpt 150 Psi Svart | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd230NOK
BANJO FITTINGS CPLG025 Rørkobling, størrelse 1/4 tomme, polypropylen | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----standard-NPT-tråd113NOK
BANJO FITTINGS 75FTP hunnkopling, med gjengebeskytter, 3/4 tommers størrelse | BW8GGB 75FTP--------61NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS M220CPG6 flenskobling 6 tommer, 2 x 2 tommer full port
305NOK / enhet