Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HBF075 Slangemottak, hunn, 3/4 tommer Fpt X 3/4 tommer Hb | BW8EHA

BANJO FITTINGS HBF075 slangetapp, hunn, 3/4 tommer Fpt X 3/4 tommer Hb

På lager
Vare: BW8EHA Modell: HBF075
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse3 / 4 "
FARGESvart
TilkoblingstypeHunn
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Størrelse3 / 4 "
StilHunn
GjengetypeNPT-tråd
typenSlangestang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVinkelBarb StørrelseRørstørrelseTrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS HB025-038SS Slangemottak, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 3/8 tomme størrelse | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-212NOK
BANJO FITTINGS HB025-050SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-219NOK
BANJO FITTINGS HB025SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-216NOK
BANJO FITTINGS HB038 Slangestang, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-18NOK
BANJO FITTINGS HB038-050 Slangemotstand, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-19NOK
BANJO FITTINGS HB038-050SS Slangemotstand, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-423NOK
BANJO FITTINGS HB038-90 Slangestang, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Degree3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HBF075 slangetapp, hunn, 3/4 tommer Fpt X 3/4 tommer Hb
110NOK / enhet