Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB075-038 Slangemotstand, poly, rett, 3/4 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWW 3DTR3

BANJO FITTINGS HB075-038 Slangemotstand, poly, rett, 3/4 tommer MPT X 3/8 tommer Hb

På lager
Vare: AC8TWW Modell: HB075-038Kryssreferanse: 3DTR3
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse3 / 8 "
FARGESvart
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Størrelse3/4 x 3/8 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVinkelBarb StørrelseRørstørrelseTrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS HB025-038SS Slangemottak, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 3/8 tomme størrelse | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-212NOK
BANJO FITTINGS HB025-050SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-219NOK
BANJO FITTINGS HB025SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-216NOK
BANJO FITTINGS HB038 Slangestang, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-18NOK
BANJO FITTINGS HB038-050 Slangemotstand, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-19NOK
BANJO FITTINGS HB038-050SS Slangemotstand, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-423NOK
BANJO FITTINGS HB038-90 Slangestang, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Degree3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB075-038 Slangemotstand, poly, rett, 3/4 tommer MPT X 3/8 tommer Hb
21NOK / enhet