Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS GHMT075B kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghmt | AC8TUL 3DTH2

BANJO FITTINGS GHMT075B Kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghmt

På lager
Vare: AC8TUL Modell: GHMT075BKryssreferanse: 3DTH2
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
TilkoblingMGHT x 3/4 "kamspakkvinne
KoblingsbeskrivelseMann Kvinne
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk75 psi
Driftstemp. Område20 grader. til 150 grader. F
Størrelse3/4 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelseSakMaterialeMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS 150D90 Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KNL 1DPL8 150D90--Couplerpolypropylen300 psi1 1 / 2 "-305NOK
BANJO FITTINGS GHFT075D kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "kamspakkvinneDobbelt kvinneCouplerpolypropylen300 psi3/4 x 3/4 "-211NOK
BANJO FITTINGS GGHMT075B kobling, 3/4 tommers kobling x 3/4 tommer hageslange hanngjenger | BW8PNG GGHMT075B--Coupler----137NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 150C90 hunnkopling 90 grader, slangeskaft, størrelse 1-1/2 tomme, polypropylen | BW8XGX 150C90--CouplerRustfritt stål225 psi1 1 / 2 "polypropylen305NOK
BANJO FITTINGS 200BFD kobling, 2 tommers kobling x 2 MPT | BW8XLX 200BFD--Coupler----276NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 200C90 Kam- og sporkobling, 2 tommers størrelse, 2 tommers slangekobling, 4 37/64 tommers lengde, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Koplingpolypropylen225 psi2"polypropylen340NOK
BANJO FITTINGS 150BFD Kobling, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150BFD--Coupler----351NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS GHMT075B Kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghmt
184NOK / enhet