Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S21F-6 hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY S21F-6 Hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt

På lager
Vare: AD9YPN Modell: S21F-6Kryssreferanse: 4VTZ4
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet28 gpm
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4110-5
Pioneer Interchange4110-5
Rørstørrelse NPT3/4
ForsegleBall / O-ring
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBall og O-ring
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-14
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseStrømningshastighettypenVentildesignSakLengdeMaks. PressPris
SAFEWAY S45-6 hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)BallHydraulisk koblingshus-3000 psi689NOK
SAFEWAY S45-6P hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PFangeventil1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshus2 11 / 16 "3000 psi723NOK
SAFEWAY S71-6 hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)BallHydraulisk koblingsnippel-3000 psi390NOK
SAFEWAY S71-6P hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PFangeventil1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippel-3000 psi450NOK
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 hurtigkoblingshus 3/4 tommers Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3 1 / 16 "4000 psi1 467 NOK
SAFEWAY FFE495-6 Hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Skyll ansiktet1"26 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3 49 / 64 "4000 psi1 822 NOK
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-4000 psi847NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S21F-6 Hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt
532NOK / enhet