Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YPF 4VTY4

SAFEWAY FFE491-4-3/4 Hurtigkoblingsplugg 3/4 Tommer Npt

På lager
Vare: AD9YPF Modell: FFE491-4-3/4Kryssreferanse: 4VTY4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

977NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Rørstørrelse NPT3/4
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-14
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseStrømningshastighettypenVentildesignSakLengdeMaks. PressPris
SAFEWAY S45-6 hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)BallHydraulisk koblingshus-3000 psi777NOK
SAFEWAY S45-6P hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PFangeventil1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshus2 11 / 16 "3000 psi817NOK
SAFEWAY S71-6 hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)BallHydraulisk koblingsnippel-3000 psi441NOK
SAFEWAY S71-6P hurtigkoblingsplugg 3/4 tommer Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PFangeventil1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippel-3000 psi520NOK
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 hurtigkoblingshus 3/4 tommers Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3 1 / 16 "4000 psi1 693 NOK
SAFEWAY FFE495-6 Hurtigkoblingshus 3/4 tommer Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Skyll ansiktet1"26 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3 49 / 64 "4000 psi2 102 NOK
SAFEWAY FFE491-6 Quick Coupler Plug 3/4 Inch Npt | AD9YPG 4VTY5 FFE491-6Skyll ansiktet1"26 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-4000 psi1 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY FFE491-4-3/4 Hurtigkoblingsplugg 3/4 Tommer Npt
977NOK / enhet