Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 150D90 Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KNL 1DPL8

BANJO FITTINGS 150D90 kobling 1-1/2 tommer 125 psi polypropylen

På lager
Vare: AA9KNL Modell: 150D90Kryssreferanse: 1DPL8
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Vinkel90 Degree
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x FNPT
Koblingsstørrelse1.5 "
Koblingstype90 grader
PakningsmaterialeEPDM
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk125 psi
Rørstørrelse1.5 "
Størrelse1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelseSakMaterialeMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS GHMT075B kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghmt | AC8TUL 3DTH2 GHMT075BMGHT x 3/4 "kamspakkvinneMann KvinneCouplerpolypropylen300 psi3/4 x 3/4 "-184NOK
BANJO FITTINGS GHFT075D kobling, 3/4 tommer X 3/4 tommer Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "kamspakkvinneDobbelt kvinneCouplerpolypropylen300 psi3/4 x 3/4 "-211NOK
BANJO FITTINGS GGHMT075B kobling, 3/4 tommers kobling x 3/4 tommer hageslange hanngjenger | BW8PNG GGHMT075B--Coupler----137NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 150C90 hunnkopling 90 grader, slangeskaft, størrelse 1-1/2 tomme, polypropylen | BW8XGX 150C90--CouplerRustfritt stål225 psi1 1 / 2 "polypropylen305NOK
BANJO FITTINGS 200BFD kobling, 2 tommers kobling x 2 MPT | BW8XLX 200BFD--Coupler----276NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 200C90 Kam- og sporkobling, 2 tommers størrelse, 2 tommers slangekobling, 4 37/64 tommers lengde, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Koplingpolypropylen225 psi2"polypropylen340NOK
BANJO FITTINGS 150BFD Kobling, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150BFD--Coupler----351NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 150D90 kobling 1-1/2 tommer 125 psi polypropylen
305NOK / enhet